曜日別特売
PDA-STN42BK スタンド サンワサプライ 62869976

PDA-STN42BK スタンド サンワサプライ 62869976
PDA-STN42BK スタンド サンワサプライ 62869976
PDA-STN42BK スタンド サンワサプライ 62869976
PDA-STN42BK スタンド サンワサプライ 62869976
PDA-STN42BK スタンド サンワサプライ 62869976
PDA-STN42BK スタンド サンワサプライ 62869976
PDA-STN42BK スタンド サンワサプライ 62869976
PDA-STN42BK スタンド サンワサプライ 62869976
PDA-STN42BK スタンド サンワサプライ 62869976
PDA-STN42BK スタンド サンワサプライ 62869976
PDA-STN42BK スタンド サンワサプライ 62869976

スタンド

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード62869976品番PDA-STN42BK
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ノートパソコンの対応を選ばない置くだけで使える簡単ノートパソコンスタンドです。ノートパソコンを使用する際に約10度の程よい快適な角度がつくことで、キー入力などが行いやすくなります。ノートパソコンを浮かしてノートパソコン下に空間ができることで、ノートパソコンの放熱を促進します。マグネット内蔵で2個をコンパクトにまとめることができ、簡単に持ち運びをすることができます。スチール面に貼りつけることができるので、使用しない時はスチール製キャビネットや引き出しなどに貼りつけて保管しておくこともできます。ノートパソコンを設置する面と、デスク設置面には滑りにくくキズを防ぐシリコーンラバー素材を採用しています。ノートパソコン以外にタブレットなどにも使用できます。

材質シリコーンゴム、アルミ合金質量(g)約36寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×40×28対応機種全てのノートパソコン・タブレット・iPadシリーズなど

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする