PDA-TABUH10BK タブレットケース サンワサプライ 62870055

PDA-TABUH10BK タブレットケース サンワサプライ 62870055
PDA-TABUH10BK タブレットケース サンワサプライ 62870055
PDA-TABUH10BK タブレットケース サンワサプライ 62870055

タブレットケース

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード62870055品番PDA-TABUH10BK
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

薄くてかさばらないシンプルな汎用タブレットケースです。薄型のゴムバンドが伸び縮みしてしっかりホールドし、専用ケースのようにフィット感抜群です。2アングルのスタンドとしても使用でき、お好みのシーンに合わせてご使用いただけます。ケースを折ることで、ケースを装着したまま、タブレットの背面カメラで撮影できます。持ち運びに便利なハンドベルト付です。タッチペンホルダー付きです。

用途
シンプルでかさばらない、薄型の汎用タブレットケース。
材質PUレザー、合成皮革ブラック質量(g)約236タイプケース対応機種10.9インチまでのタブレット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×10×265特性薄型、スタンド、ハンドベルト付、タッチペンホルダー付収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(参考)155~185×5~15×230~260
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-04
用途: タブレットの保護
電気・ガス・熱供給・水道業

私の確認不足でタブレットのスイッチがケースの固定ゴムに当たってしまいました。そのため保管時の誇り除けとして使用しています。素材的には良いと感じています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする