曜日別特売
SLE-45S セキュリティ サンワサプライ 62870107

SLE-45S セキュリティ サンワサプライ 62870107
SLE-45S セキュリティ サンワサプライ 62870107
SLE-45S セキュリティ サンワサプライ 62870107
SLE-45S セキュリティ サンワサプライ 62870107
SLE-45S セキュリティ サンワサプライ 62870107
SLE-45S セキュリティ サンワサプライ 62870107
SLE-45S セキュリティ サンワサプライ 62870107
SLE-45S セキュリティ サンワサプライ 62870107
SLE-45S セキュリティ サンワサプライ 62870107
SLE-45S セキュリティ サンワサプライ 62870107

セキュリティ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード62870107品番SLE-45S
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

錠とワイヤーが一体型なので、邪魔になりません。シリンダが非常に小さいので、ノートPC取付け時に本体が浮かず、ウルトラブックにも最適です。移動の多い方に最適な着脱簡単タイプです。

用途セキュリティスロットに簡単取付け、一体型、超小型シリンダタイプ。簡易パッケージ仕様。25cm。仕様マスターキー対応セット内容本体×1、カギ×2質量(g)64寸法(幅W×高さH)(mm)シリンダ:27.6×23.5 ※シリンダとケーブル接続部分までシリンダー直径、取り付け可能スロット:7×3ワイヤー径(Φmm)4.4ワイヤー長さ(m)0.25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27.6×12×23.5対応機種セキュリティスロットを持つノートパソコン、デスクトップパソコンなどシリンダー径(Φmm)12スロット取り付け可能:ケンジントン(標準)色(本体)シルバーワイヤーシルバー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OAセキュリティ用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_security/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCセキュリティ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする