本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1000×700×720質量(kg)32付属品キャスター、アジャスター、ケーブルタップ受け材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧版、フレーム/スチール(メラミン焼付塗装)幅(mm)1000高さ(mm)720奥行(mm)700耐荷重(kg)中心:80キャスターあり色(天板)ホワイト色(フレーム)ホワイト色(マンセル値)N9.5RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)180天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×700×25アジャスターあり天板部均等耐荷重(kg)150