曜日別特売
ASK-W40 2WAYタイプ ステップアップボトル ピーコック魔法瓶工業 62874054

※本体

ASK-W40 2WAYタイプ ステップアップボトル ピーコック魔法瓶工業 62874054
ASK-W40 2WAYタイプ ステップアップボトル ピーコック魔法瓶工業 62874054

2WAYタイプ ステップアップボトル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
コーラルドット
内容量1本注文コード62874054品番ASK-W40
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

できた!が増える、ながーく使える。ステップアップボトルセット。
ストロー使用時は、保冷専用・容量0.4L。ストローと飲み口はスペア付き。
コップ使用時は、保温保冷両用・容量0.36L。中せんセットは、分解できて中まで洗える。

コーラルドット容量(L)0.36/0.4口径(Φmm)42本体寸法(mm)(保冷専用せんユニット使用時)117×86×165 (中せんセット・コップ使用時)117×86×153本体質量(kg)0.37アズワン品番64-8943-74保温効力(℃)(中せんセット・コップ使用時)68℃以上保冷効力(℃)(保冷専用せんユニット、中せんセット・コップ使用時)10℃以下商品タイプ2WAY
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする