CPI-2001 okamoto PVC安全耐油長靴 CPI-2001 オカモト[安全靴・作業靴] 62875339

CPI-2001 okamoto PVC安全耐油長靴 CPI-2001 オカモト[安全靴・作業靴] 62875339
CPI-2001 okamoto PVC安全耐油長靴 CPI-2001 オカモト[安全靴・作業靴] 62875339
CPI-2001 okamoto PVC安全耐油長靴 CPI-2001 オカモト[安全靴・作業靴] 62875339
CPI-2001 okamoto PVC安全耐油長靴 CPI-2001 オカモト[安全靴・作業靴] 62875339
CPI-2001 okamoto PVC安全耐油長靴 CPI-2001 オカモト[安全靴・作業靴] 62875339
CPI-2001 okamoto PVC安全耐油長靴 CPI-2001 オカモト[安全靴・作業靴] 62875339

okamoto PVC安全耐油長靴 CPI-2001

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1足注文コード62875339品番CPI-2001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

PVC素材でつま先に鋼製先芯が入った安全耐油長靴です。

用途工事現場、食品加工、水産業、厨房作業、油を扱う作業など仕様PVC INJ(一体成型)、胴・底耐油配合、艶有り、箱入り形状ハイカットブラックサイズ(cm)27材質(アッパー)PVC先芯鋼鉄機能耐油靴タイプ長靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-23
用途: 工場内作業時
運輸・通信業

油で通常の靴では滑ってしまう現場ですが全く問題ありませんでした価格も安く良いと思います

対象商品 : 62875314
2021-11-11
用途: 仕事で
サービス業

現在使用中です。以前使っていたものより耐久性が良ければいいのですが

対象商品 : 62875314
2021-12-25
用途: 仕事で
サービス業

底が裂けてしまいました。(2か月使用で)耐久性がいまいちです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする