MUS-UKT166W 小型巻取有線3ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ 62875786

MUS-UKT166W 小型巻取有線3ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ 62875786
MUS-UKT166W 小型巻取有線3ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ 62875786
MUS-UKT166W 小型巻取有線3ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ 62875786
MUS-UKT166W 小型巻取有線3ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ 62875786
MUS-UKT166W 小型巻取有線3ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ 62875786

小型巻取有線3ボタンBlueLEDマウス

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード62875786品番MUS-UKT166W
参考基準価格(税別)¥2,830販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

小さなボディ&巻き取りケーブル。持ち運びに便利!読み取り精度の高いBlueLEDセンサー5段階、80cm巻き取りケーブル。面倒な設定不要。USBコネクタをPCに挿せばすぐ使えます。

ホワイト質量(g)約48ケーブル長(m)約0.8(5段階)対応OSWindows10/8.1/8/、macOS10.12以降コネクタ形状USB (A)接続方式有線対応機種USBポートが正常に動作するパソコン分解能1000dpi本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×75×31ボタン数3ボタン(2ボタン+ホイールボタン)RoHS指令(10物質対応)対応読取方式青色LED
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする