ナカバヤシ
CD/DVDケース
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
収納枚数(枚)
48
24
36
48
72
96
120
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62875899
品番
CD-091-48BK
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
1ケースに大量に収納できる、持ち運びに便利なCD・DVDケースです。
丈夫で耐久のある表面素材
整理しやすい背ラベルと背ラベルポケット付き
ディスクの飛び出し防止機能付き
材質
ポリエステル、紙、PP、PE(不織布)
色
ブラック
質量(g)
約345
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
165×48×291
収納枚数(枚)
48
RoHS指令(10物質対応)
対応