曜日別特売
約12mm PP雑色ロープ 愛和産業 62877177

約12mm PP雑色ロープ 愛和産業 62877177
約12mm PP雑色ロープ 愛和産業 62877177
約12mm PP雑色ロープ 愛和産業 62877177
約12mm PP雑色ロープ 愛和産業 62877177

PP雑色ロープ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
長さ(m)約180
質量(kg)約10
内容量1巻注文コード62877177品番約12mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

PPを主体とした雑用ロープです
工場での残糸を利用したエコなロープで安価なため様々な用途にご使用頂けます

用途
漁業用:土のう袋口紐、漁具整理用、昆布しばりなど
陸上用:材木しばり、養生、シート類縫込補強用
長さ(m)約180ひも・糸種類ロープ質量(kg)約10形状ロープ巻RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※PPフィルムを主体としてPEや他材質原料など混撚しております
※様々な原料を混ぜて製造するため、商品ごとに色が異なる場合がございます
※商品に原糸つなぎが入る場合がございます
※ストランドは非溶着となっております
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする