曜日別特売
KR-08 エコミニどんぶり 350ml 暮らし良い品 62878606

KR-08 エコミニどんぶり 350ml 暮らし良い品 62878606
KR-08 エコミニどんぶり 350ml 暮らし良い品 62878606
KR-08 エコミニどんぶり 350ml 暮らし良い品 62878606
KR-08 エコミニどんぶり 350ml 暮らし良い品 62878606
KR-08 エコミニどんぶり 350ml 暮らし良い品 62878606
KR-08 エコミニどんぶり 350ml 暮らし良い品 62878606

エコミニどんぶり 350ml

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1ケース(32パック×50枚)
入数(枚)50×32パック
内容量1ケース(32パック×50枚)注文コード62878606品番KR-08
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

サトウキビ繊維で水・油に強く、丈夫な使い捨て食器
埋めると土に還る素材を使用し、環境に配慮しています。
生ごみとして処理できるので手軽にお使いいただけます。
焼却時にも有毒ガスが発生しません。
BBQや花見、運動会やキャンプなどのアウトドアや行楽シーンに最適です。
学校行事や自治会ごと、飲食店や出店など、業務用にぴったりです。
炊きだし時にもおススメです。
本品には色ムラや黒い斑点などがみられる場合がありますが、原料の特性によるものです。

用途
※電子レンジの使用には加熱による変形、食品からの水分や汁が浸透する場合があります。
※本品はオーブンやオーブントースターではご使用になれません。
※火のそばに置かないでください。
※食品の長期保存用には使用しないでください。
※熱湯は入れないでください。
材質サトウキビ・パルプ入数(枚)50×32パック対応電子レンジ使用:可本体寸法(cm)約Φ12.5×4.5(1枚あたり)バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190040バイオマス配合率(%)95
注意
※リニューアルに伴い、パッケージ・内容等予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする