曜日別特売
- 鋼板製カラー波板 大和鋼業 62879478

- 鋼板製カラー波板 大和鋼業 62879478
- 鋼板製カラー波板 大和鋼業 62879478

鋼板製カラー波板

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1箱(6枚)
長さ(mm)1829
寸法(長さL×幅W)(mm)1829×650
板厚(mm)0.25
内容量1箱(6枚)注文コード62879478品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ベーシックなブル-の塗装を施した鋼板製波板です。幅広い用途にご使用いただけます。

用途住宅・倉庫・小屋・ガレージ等の屋根材・壁材から店舗などの内装材・外装材・装飾材、獣害対策材、災害時復旧材材質亜鉛めっき鋼板長さ(mm)1829形状丸波幅(mm)650ブルーピッチ(mm)33山数19山板厚(mm)0.25単重2.99kg寸法(長さL×幅W)(mm)1829×650山高さ(mm)9働き幅(mm)595(1.5山被せで算出)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※複数の商品を同時にご注文いただいた場合、実際の梱包数に関わらず、ご注文いただいた商品数分の送料が発生いたします。予めご了承ください。
狭小地など場所により配送が出来ない場合がございます。予めご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,500/税込4,950
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする