大和鋼業
鋼板製カラー棟波板
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
車上渡し
内容量
1箱(10枚)
注文コード
62879654
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
波板形状のブル-色の棟板です。
用途
棟カバー材
仕様
角度:3寸勾配
材質
亜鉛めっき鋼板
長さ(mm)
400
形状
丸波
幅(mm)
650
色
ブルー
ピッチ(mm)
33
山数
20山
板厚(mm)
0.25
単重
0.56kg
寸法(長さL×幅W)(mm)
400×650
山高さ(mm)
9
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※複数の商品を同時にご注文いただいた場合、実際の梱包数に関わらず、ご注文いただいた商品数分の送料が発生いたします。予めご了承ください。
狭小地など場所により配送が出来ない場合がございます。予めご了承ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
62879654
-
12845405
-
鋼板製カラー棟波板
大和鋼業
1箱(30枚)
¥
45,980
税込
¥
50,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です