ULAC
トップチューブバッグ TB3 TREKKING
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
色
オレンジ/イエロー
ブラック/オレンジ
オレンジ/イエロー
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62880487
品番
TB3
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
3 つのベルクロにより安定性の強化
自転車の形状に応じて最適な取り付け方法 / 位置を決定できます。
傷つきにくい素材
パッド入りの保護
100%防水素材
耐水性テクノファブリック
防水ジッパー
色
オレンジ/イエロー
質量(g)
100
容量(L)
0.9
サイズ(mm)
180 (H) x 90 ×55
素材
ナイロン