曜日別特売
DB1 フレームバッグ DB1 TOURING MAX ULAC 62880496

 

DB1 フレームバッグ DB1 TOURING MAX ULAC 62880496
DB1 フレームバッグ DB1 TOURING MAX ULAC 62880496
DB1 フレームバッグ DB1 TOURING MAX ULAC 62880496
DB1 フレームバッグ DB1 TOURING MAX ULAC 62880496
DB1 フレームバッグ DB1 TOURING MAX ULAC 62880496
DB1 フレームバッグ DB1 TOURING MAX ULAC 62880496

フレームバッグ DB1 TOURING MAX

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個注文コード62880496品番DB1
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

安定化のために、4 つのベルクロが付属。自転車の形状に応じて最適な取り付け方法/位置を決定できます。
パッド入り保護性能もあり
100% 防水テクニカル素材と耐水ジッパーを使用した新しいデザインが特徴です。
外側にマグネット式サイドポケット、小さめの内ポケットあり

ブラック質量(g)180容量(L)2.2サイズ(mm)320(H) x 160 ×60素材ナイロン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車整備工具・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする