PB6S サドルバッグ PB6S RADTAIL GO (0.6L) ULAC 62880539

 

PB6S サドルバッグ PB6S RADTAIL GO (0.6L) ULAC 62880539
PB6S サドルバッグ PB6S RADTAIL GO (0.6L) ULAC 62880539
PB6S サドルバッグ PB6S RADTAIL GO (0.6L) ULAC 62880539

サドルバッグ PB6S RADTAIL GO (0.6L)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
Noir
内容量1個注文コード62880539品番PB6S
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
3,498

重量86gと軽量
ほとんどの自転車に適合します
パッド入りの保護性能
防水生地
耐候性ジッパー
テールライトおよびその他の用途のための背面と側面のアイレット装備
内側のメッシュポケット
三角カラビナ付き

材質主な生地:防水ナイロン+ポリエステルNoir質量(g)86容量(L)0.6サイズ(mm)120×80×85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車整備工具・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする