MB2 小物入れ MB2 Touring Case GT ULAC 62880661

 

MB2 小物入れ MB2 Touring Case GT ULAC 62880661
MB2 小物入れ MB2 Touring Case GT ULAC 62880661

小物入れ MB2 Touring Case GT

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
ティール
内容量1個注文コード62880661品番MB2
参考基準価格(税別)¥3,450販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

軽量で取り扱いやすい重量72g
防水性に優れたYKKジッパー
全天候に対応する防水テクニカル素材
フロントには追加のポケット
キーやコインなどを収納可能な専用ポケット
肌触りが良く、傷つきにくい素材
スマートフォンを保護するためのクッション機能
多くのスマートフォンブランドに対応
背面には取り付け用アイレット
付属品:取り外し可能なネックストラップ、カラビナ

ティール質量(g)75サイズ(mm)170×90×10素材ナイロン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車整備工具・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする