天牛(富士手袋工業)
絹はいいぞぉ!! 防寒パイル 2足組
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1組(2足)
注文コード
62881587
品番
1901
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
抜群の保温性と吸湿性。
自然素材のシルクと綿との交織で程良い履心地と、しなやかな暖かさで心地よい。
色
杢柄2色固定
材質
絹・綿・ポリエステル・ポリウレタン
サイズ(cm)
24~27
指タイプ
先丸
入数
2足
特性
保温性、吸湿
かかとからの長さ(cm)
26