曜日別特売
66-40 ハイカット横ファスナー ROUTE66 62881623

66-40 ハイカット横ファスナー ROUTE66 62881623
66-40 ハイカット横ファスナー ROUTE66 62881623
66-40 ハイカット横ファスナー ROUTE66 62881623
66-40 ハイカット横ファスナー ROUTE66 62881623
66-40 ハイカット横ファスナー ROUTE66 62881623
66-40 ハイカット横ファスナー ROUTE66 62881623
66-40 ハイカット横ファスナー ROUTE66 62881623
66-40 ハイカット横ファスナー ROUTE66 62881623

ハイカット横ファスナー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ(cm)26.0
内容量1足注文コード62881623品番66-40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

靴先が破れない外付け鉄芯!
靴先の内面に段差が無いので指先がスムーズで痛くない!
靴底は軽量でクッション性のあるEVA素材を使用!
内側ファスナーで脱ぎ履きに便利!

形状ハイカット白×黒サイズ(cm)26.0規格JIS S級相当材質(ソール)EVA・ラバー(耐油)材質(甲被)合皮標準質量(g/片足)465(26cm)機能軽量、クッション性足幅3E材質(先芯)鋼鉄甲被タイプファスナータイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする