ROUTE66
ハイカット横ファスナー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ(cm)
26.5
25.0
25.5
26.0
26.5
27.0
28.0
29.0
全8種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
62881639
品番
66-40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
靴先が破れない外付け鉄芯!
靴先の内面に段差が無いので指先がスムーズで痛くない!
靴底は軽量でクッション性のあるEVA素材を使用!
内側ファスナーで脱ぎ履きに便利!
形状
ハイカット
色
白×黒
サイズ(cm)
26.5
規格
JIS S級相当
材質(ソール)
EVA・ラバー(耐油)
材質(甲被)
合皮
標準質量(g/片足)
465(26cm)
機能
軽量、クッション性
足幅
3E
材質(先芯)
鋼鉄
甲被タイプ
ファスナータイプ
靴タイプ
スニーカー