ROUTE66
オーバーキャップ MG
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ(cm)
26.5
25.0
25.5
26.0
26.5
27.0
28.0
全8種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
62881718
品番
66-32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
靴先が破れない外付け鉄芯!
靴先の内面に段差が無いので指先がスムーズで痛くない!
靴底は軽量でクッション性のあるEVA素材を使用!
サイズ(cm)
26.5
足幅
3E
色
黒×白
機能
軽量、クッション性
形状
ローカット
規格
JIS S級相当
材質(ソール)
EVA・ラバー(耐油)
材質(甲被)
合皮
標準質量(g/片足)
440(26cm)
材質(先芯)
鋼鉄
甲被タイプ
マジックタイプ
靴タイプ
スニーカー