曜日別特売
66-32 オーバーキャップ MG ROUTE66 62881727

66-32 オーバーキャップ MG ROUTE66 62881727
66-32 オーバーキャップ MG ROUTE66 62881727
66-32 オーバーキャップ MG ROUTE66 62881727
66-32 オーバーキャップ MG ROUTE66 62881727
66-32 オーバーキャップ MG ROUTE66 62881727
66-32 オーバーキャップ MG ROUTE66 62881727
66-32 オーバーキャップ MG ROUTE66 62881727

オーバーキャップ MG

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ(cm)27.0
内容量1足注文コード62881727品番66-32
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

靴先が破れない外付け鉄芯!
靴先の内面に段差が無いので指先がスムーズで痛くない!
靴底は軽量でクッション性のあるEVA素材を使用!

サイズ(cm)27.0足幅3E黒×白機能軽量、クッション性形状ローカット規格JIS S級相当材質(ソール)EVA・ラバー(耐油)材質(甲被)合皮標準質量(g/片足)440(26cm)材質(先芯)鋼鉄甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする