曜日別特売
57240282 ピュアパネル 日本演出 62882758

57240282 ピュアパネル 日本演出 62882758
57240282 ピュアパネル 日本演出 62882758

ピュアパネル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
サイズA2
ブラック
内容量1個注文コード62882758品番57240282
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

30mmの幅広フレーム。大型パネルに似合います。
ピュアパネルはワイド30に樹脂キャップを取り付けた仕様です。

サイズA2質量(kg)1.11ブラック外寸(幅W×高さH)(mm)455×629窓寸法(幅×高さ)(mm)395×569付属品吊下げ紐、バックスプリング、スライドロック(A1サイズ以上)仕様前開き式アルミフレーム(屋内用)材質(背板)PP樹脂版、(透明板)ペット樹脂版
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,580/税込1,738
北海道地方数量1につき1,800/税込1,980
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスター/タペストリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする