曜日別特売
RBU-03 20M 5+9=ロケット(1.0x6穴) 1.5分サイズ・洗管ホース 赤PVCローレット(ポリウレタン) ロケットタイプ WPH 62882928

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RBU-03 20M 5+9=ロケット(1.0x6穴) 1.5分サイズ・洗管ホース 赤PVCローレット(ポリウレタン) ロケットタイプ WPH 62882928
RBU-03 20M 5+9=ロケット(1.0x6穴) 1.5分サイズ・洗管ホース 赤PVCローレット(ポリウレタン) ロケットタイプ WPH 62882928
RBU-03 20M 5+9=ロケット(1.0x6穴) 1.5分サイズ・洗管ホース 赤PVCローレット(ポリウレタン) ロケットタイプ WPH 62882928
RBU-03 20M 5+9=ロケット(1.0x6穴) 1.5分サイズ・洗管ホース 赤PVCローレット(ポリウレタン) ロケットタイプ WPH 62882928

1.5分サイズ・洗管ホース 赤PVCローレット(ポリウレタン) ロケットタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
長さ(m)20
内容量1本注文コード62882928品番RBU-03 20M 5+9=ロケット(1.0x6穴)
販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

柔軟性に優れたチューブを使用し、狭い場所や複雑な配管にもスムーズに対応可能。
外装にはPVC加工とローレット処理を施すことで、滑りやすく取り回しが格段に向上致しました。

用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄材質内管チューブ:ポリウレタン長さ(m)20先端ロケットノズル(後方6穴x穴径1mm)最高使用圧力(MPa)15最小曲げ半径(mm)20ホース内径(Φmm)4.8ホース外径(Φmm)9
注意
※PVC素材は寒冷地(0℃以下)では硬化する為、使用・保管は推奨しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする