曜日別特売
57240873 ピュアR 日本演出 62883223

57240873 ピュアR 日本演出 62883223
57240873 ピュアR 日本演出 62883223

ピュアR

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
サイズA3
ホワイト
内容量1個注文コード62883223品番57240873
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

30mmの幅広フレーム。大型パネルに似合います。
ピュアパネルはワイド30に樹脂キャップを取り付けた仕様です。

サイズA3質量(kg)0.69ホワイト外寸(幅W×高さH)(mm)332×455窓寸法(幅×高さ)(mm)272×395付属品吊下げ紐、バックスプリング、スライドロック(A1サイズ以上)仕様前開き式アルミフレーム(屋内用)材質(背板)PP樹脂版、(透明板)ペット樹脂版
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,580/税込1,738
北海道地方数量1につき1,800/税込1,980
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスター/タペストリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする