曜日別特売
57240075 ラクパネ 日本演出 62883528

ラクパネ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
サイズA1
ブラック
内容量1個注文コード62883528品番57240075
参考基準価格(税別)¥5,100販売価格(税込)¥5,608
販売価格(税別)
5,098

さまざまな用途に安心して使える代表的な前開き式ポスターフレーム。

サイズA1質量(kg)1.35ブラック外寸(幅W×高さH)(mm)598×845窓寸法(幅×高さ)(mm)580×827付属品吊下げ紐、バックスプリング、スライドロック(A1・A0・B1・B0サイズのみ)仕様前開き式アルミフレーム(屋内用)材質(背板)紙ダンボール(表面コート)、(透明板)ペット樹脂
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,580/税込1,738
北海道地方数量1につき1,800/税込1,980
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスター/タペストリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする