57240773 ラクパネR 日本演出 62884158

57240773 ラクパネR 日本演出 62884158
57240773 ラクパネR 日本演出 62884158

ラクパネR

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
サイズA3
シルバー
内容量1個注文コード62884158品番57240773
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

さまざまな用途に安心して使える代表的な前開き式ポスターフレーム。

サイズA3質量(kg)0.5シルバー外寸(幅W×高さH)(mm)301×424窓寸法(幅×高さ)(mm)283×406付属品吊下げ紐、バックスプリング、スライドロック(A1・A0・B1・B0サイズのみ)仕様前開き式アルミフレーム(屋内用)材質(背板)紙ダンボール(表面コート)、(透明板)ペット樹脂グリーン購入法適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※商品サイズとお届け先の階数によっては1階でのお引渡しとなる場合がございます。
※地域によって配送不可の場所があり、支店止めになる可能性がございます。予めご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,580/税込1,738
北海道地方数量1につき1,800/税込1,980
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62884237
2021-01-22
用途: 商品展示のパネルとして利用
建設業・工事業

組立も容易で、補強部品の数も十分で、取付も簡単でした。
枠のブラウン系で落ち着きがあり、展示にしても見栄えがいい。
但し、B0サイズで大きいので、同封の吊りひもは、共通のものだと思えるが
弱いし、高級感が無いので 星4つ。

1が参考にしています
対象商品 : 62884002
2020-10-17
用途: 展示物保護用
神慈秀明会 黄島支所

四方が開きものが入れやすく、今回大型のものでしたが開き止めがついており大変満足させて頂きました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする