SPU-01 10M 5+9+SP+バルブ+3/8ワンタッチオスカプラ=すずらん(1.0x4穴) 1.2分サイズ・洗管ホース 青シリコンPVC(ポリウレタン) すずらんタイプ バルブ+3/8ワンタッチオスカプラ付 WPH 62884748

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPU-01 10M 5+9+SP+バルブ+3/8ワンタッチオスカプラ=すずらん(1.0x4穴) 1.2分サイズ・洗管ホース 青シリコンPVC(ポリウレタン) すずらんタイプ バルブ+3/8ワンタッチオスカプラ付 WPH 62884748
SPU-01 10M 5+9+SP+バルブ+3/8ワンタッチオスカプラ=すずらん(1.0x4穴) 1.2分サイズ・洗管ホース 青シリコンPVC(ポリウレタン) すずらんタイプ バルブ+3/8ワンタッチオスカプラ付 WPH 62884748
SPU-01 10M 5+9+SP+バルブ+3/8ワンタッチオスカプラ=すずらん(1.0x4穴) 1.2分サイズ・洗管ホース 青シリコンPVC(ポリウレタン) すずらんタイプ バルブ+3/8ワンタッチオスカプラ付 WPH 62884748

1.2分サイズ・洗管ホース 青シリコンPVC(ポリウレタン) すずらんタイプ バルブ+3/8ワンタッチオスカプラ付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本長さ(m)10先端片側すずらんフリータイプ(後方4穴x穴径1mm) 片側バルブ+3/8ワンタッチオスカプラ注文コード62884748品番SPU-01 10M 5+9+SP+バルブ+3/8ワンタッチオスカプラ=すずらん(1.0x4穴)
販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

外面カバーにシリコン入りPVCコーティングを使用したホースで、とても滑りが良いホースです。
外面がさらさらしており、配管にくっつきにくく、柔らかく曲げやすいホースで、
特に圧力を加えながらでも引き戻し洗浄がしやすいのが特徴です。

用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄材質内管チューブ:ポリウレタン長さ(m)10先端片側すずらんフリータイプ(後方4穴x穴径1mm) 片側バルブ+3/8ワンタッチオスカプラ最高使用圧力(MPa)20最小曲げ半径(mm)25ホース内径(Φmm)4ホース外径(Φmm)8.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする