曜日別特売
57240163 ワイド30 日本演出 62884903

57240163 ワイド30 日本演出 62884903
57240163 ワイド30 日本演出 62884903

ワイド30

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
サイズA0
ホワイト
内容量1個注文コード62884903品番57240163
参考基準価格(税別)¥20,900販売価格(税込)¥22,968
販売価格(税別)
20,880

30mmの幅広フレーム。大型パネルに似合います。
ピュアパネルはワイド30に樹脂キャップを取り付けた仕様です。

サイズA0質量(kg)3.35ホワイト外寸(幅W×高さH)(mm)864×1224窓寸法(幅×高さ)(mm)816×1164付属品吊下げ紐、バックスプリング、スライドロック(A1サイズ以上)仕様前開き式アルミフレーム(屋内用)材質(背板)PP樹脂版、(透明板)ペット樹脂版
注意
※個人宅への配送はできません

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,150/税込3,465
北海道地方数量1につき3,600/税込3,960
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスター/タペストリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする