H-384-2 バネ入トランク取手(グリップ付) ジョー・プリンス竹下 62885893

H-384-2 バネ入トランク取手(グリップ付) ジョー・プリンス竹下 62885893
H-384-2 バネ入トランク取手(グリップ付) ジョー・プリンス竹下 62885893

バネ入トランク取手(グリップ付)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード62885893品番H-384-2
参考基準価格(税別)¥680販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679

バネ入りのため振動などで取手が持ち上がることがありません。
ゴムグリップ付きで扉を傷付ける事がありません。

用途各種キャビネット、コンテナ等材質冷間圧延鋼板(SPCC)+天然ゴム(NR)仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理+黒色RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
推奨:M4皿小ネジ小頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする