曜日別特売
H-381-1 バネ入トランク取手 ジョー・プリンス竹下 62885945

H-381-1 バネ入トランク取手 ジョー・プリンス竹下 62885945
H-381-1 バネ入トランク取手 ジョー・プリンス竹下 62885945

バネ入トランク取手

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード62885945品番H-381-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449

バネ入りのため振動などで取手が持ち上がることがありません。

用途各種キャビネット、コンテナ材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理推奨ねじM4皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
推奨:M4皿小ネジ小頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする