曜日別特売
HB-4135 アットアクア ステンレス製手付ボウル 目盛付 パール金属 62886889

アットアクア ステンレス製手付ボウル 目盛付

(1件のレビュー)
サイズ(cm)15
内容量1個注文コード62886889品番HB-4135
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,011
販売価格(税別)
919

泡立てや持ち運びに便利なハンドル付きです。分量の調節が容易にできる目盛り付。食器洗い乾燥機対応。

材質ステンレス鋼全長(mm)280質量(g)225サイズ(cm)15寸法(幅W×高さH)(mm)175×80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-26
用途: 調理

今や調理に必須です。茹でたり刻んだものを入れて置いたり、和え物に使ったりとなんて事はないのですが しっかりしたつくりと取っ手が収納にも役立ち秀逸です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする