曜日別特売
HB-3950 アットアクア ステンレス製スポンジホルダー パール金属 62887546

 

HB-3950 アットアクア ステンレス製スポンジホルダー パール金属 62887546
HB-3950 アットアクア ステンレス製スポンジホルダー パール金属 62887546

アットアクア ステンレス製スポンジホルダー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×60×80
内容量1個注文コード62887546品番HB-3950
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849
材質本体:ステンレス鋼(クロム13%/ニッケル1%)/吸着盤:塩化ビニル質量(g)132タイプワイド寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×60×80耐荷重(g)300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする