曜日別特売
WJ18A-2016C-S WJ18型 ナット付アダプター 青銅製 オンダ製作所 62889560

WJ18A-2016C-S WJ18型 ナット付アダプター 青銅製 オンダ製作所 62889560
WJ18A-2016C-S WJ18型 ナット付アダプター 青銅製 オンダ製作所 62889560

WJ18型 ナット付アダプター 青銅製

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法L(mm)56
呼び径(A)16(PEX)
内容量1個注文コード62889560品番WJ18A-2016C-S
参考基準価格(税別)¥4,080販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

・架橋ポリエチレン管(PEX)・ポリブテン管(PB)はワンタッチ接続。
・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
・ノンアスベストパッキン付き。
・埋設施工も可能です。

材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95寸法L(mm)56使用流体冷温水・不凍液呼び径(A)16(PEX)最高許容圧力(MPa)1.75寸法W1(mm)34寸法W2(mm)30呼び径(ねじ)G3/4
注意
※・パッキンは消耗品です。点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。
※・埋設する場合はオンダ製作所専用のポリエチレン防食テープ「OSC-033」シリーズで適切な防食処理を施して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする