オンダ製作所
WJ18型 ナット付アダプター 青銅製
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法L(mm)
62.5
49.5
52.5
50.5
53
55.5
56
58
62.5
68
73
62.50
呼び径(A)
20(PEX)
10(PEX・PB)
13(PEX・PB)
16(PEX)
20(PEX)
25(PEX)
16(PB)
20(PB)
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62889578
品番
WJ18A-2020C-S
参考基準価格(税別)
¥5,930
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
・架橋ポリエチレン管(PEX)・ポリブテン管(PB)はワンタッチ接続。
・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
・ノンアスベストパッキン付き。
・埋設施工も可能です。
材質
青銅
使用温度範囲(℃)
-20~95
寸法L(mm)
62.5
使用流体
冷温水・不凍液
呼び径(A)
20(PEX)
最高許容圧力(MPa)
1.75
寸法W1(mm)
40
寸法W2(mm)
30
呼び径(ねじ)
G3/4
注意
※・パッキンは消耗品です。点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。
※・埋設する場合はオンダ製作所専用のポリエチレン防食テープ「OSC-033」シリーズで適切な防食処理を施して下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材