曜日別特売
PEX10CT-PU5-25F カポリツインW 耐候性5mm被覆付 オンダ製作所 62889675

PEX10CT-PU5-25F カポリツインW 耐候性5mm被覆付 オンダ製作所 62889675
PEX10CT-PU5-25F カポリツインW 耐候性5mm被覆付 オンダ製作所 62889675
PEX10CT-PU5-25F カポリツインW 耐候性5mm被覆付 オンダ製作所 62889675

カポリツインW 耐候性5mm被覆付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個(25m)
内容量1個(25m)注文コード62889675品番PEX10CT-PU5-25F
参考基準価格(税別)¥38,200販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

・追焚き用の架橋ポリエチレンのペア管
・被覆材表面に耐候性を付与しているため、そのまま屋外配管に使用可能。

サイズ10A×2長さ(m)25使用温度範囲(℃)80以下寸法L1(mm)37使用圧力(MPa)0.25以下寸法L2(mm)24
注意
※・被覆材の端面及びパイプには直射日光が当たらないよう遮光処理を施して下さい。
※・耐候性をUPさせた被覆材ですが、樹脂の特性上、直射日光に対して永久的な性能を保有するものではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする