曜日別特売
SH-FAO-4502D-SL-LF2 ファインエア【ファインエア二段ベッド用450】(体圧分散 衛生 通気 二段ベッド 日本製) ホームテイスト 62889795

SH-FAO-4502D-SL-LF2 ファインエア【ファインエア二段ベッド用450】(体圧分散 衛生 通気 二段ベッド 日本製) ホームテイスト 62889795
SH-FAO-4502D-SL-LF2 ファインエア【ファインエア二段ベッド用450】(体圧分散 衛生 通気 二段ベッド 日本製) ホームテイスト 62889795
SH-FAO-4502D-SL-LF2 ファインエア【ファインエア二段ベッド用450】(体圧分散 衛生 通気 二段ベッド 日本製) ホームテイスト 62889795
SH-FAO-4502D-SL-LF2 ファインエア【ファインエア二段ベッド用450】(体圧分散 衛生 通気 二段ベッド 日本製) ホームテイスト 62889795
SH-FAO-4502D-SL-LF2 ファインエア【ファインエア二段ベッド用450】(体圧分散 衛生 通気 二段ベッド 日本製) ホームテイスト 62889795
SH-FAO-4502D-SL-LF2 ファインエア【ファインエア二段ベッド用450】(体圧分散 衛生 通気 二段ベッド 日本製) ホームテイスト 62889795
SH-FAO-4502D-SL-LF2 ファインエア【ファインエア二段ベッド用450】(体圧分散 衛生 通気 二段ベッド 日本製) ホームテイスト 62889795

ファインエア【ファインエア二段ベッド用450】(体圧分散 衛生 通気 二段ベッド 日本製)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
シルバー
内容量1台注文コード62889795品番SH-FAO-4502D-SL-LF2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ファインエア【ファインエア二段ベッド用450】
体圧分散、衛生、通気性、二段ベッド、日本製
約4kgと軽いから上げ下ろしもラクラク
通気性抜群の高反発立体構造編物(エアーラッセル)を採用!
体圧分散性が高く、しっかりとした寝心地で、寝返りも打ちやすい!
水洗いができるから、いつも清潔にお使いいただけます!
高さのあるベッドにピッタリな厚さ5cmの薄型マットレス!

シルバー外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)外寸:(約)95×195×5質量(kg)4反発度高反発材質(中材)エアーラッセル30(ポリエステル100%)材質(側地)片面/ハニカムメッシュ170g/m2(ポリエステル100%)、エアーラッセル11
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※イメージ違い、注文間違い等お客様都合と判断される商品の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※日時指定は承りかねます。
※改良のため品質に差し支えの無い程度で仕様変更がある場合がございます。
※配達場所・天候・交通状況等により、配達にお時間がかかる場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,819/税込2,001
北海道地方数量1につき3,182/税込3,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする