SK11
アルミカラビナ バックル付き
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
オレンジ
ガンメタ
ゴールド
オレンジ
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62890004
品番
SAC-80OBオレンジ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥955
販売価格(税別)
¥
868
バスケットに入れる
アルミカラビナと脱着が簡単なワンタッチバックル式のリングセットです。アルミのカラビナと脱着が簡単なワンタッチバックル式のリングをセットにしました。
用途
鍵など携帯。
色
オレンジ
材質
カラビナ:アルミ
形状
オフセットD型
ロック機能
なし