SK11
アルミカラビナ コード付き
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
色
オレンジ
ガンメタ
ゴールド
オレンジ
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62890038
品番
SAC-80WCオレンジ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥955
販売価格(税別)
¥
868
バスケットに入れる
アルミカラビナと紛失防止に便利なウレタンコードのセットです。アルミのカラビナと紛失防止に便利なウレタンコードをセットにしました。
用途
鍵など携帯。
色
オレンジ
材質
カラビナ:アルミ
形状
オフセットD型
ロック機能
なし