STL-S-WAL-TU 棚・コンセント付きチェストベッド Sサイズ【Reiz レイズ 】 ホームテイスト 62890109

STL-S-WAL-TU 棚・コンセント付きチェストベッド Sサイズ【Reiz レイズ 】 ホームテイスト 62890109
STL-S-WAL-TU 棚・コンセント付きチェストベッド Sサイズ【Reiz レイズ 】 ホームテイスト 62890109
STL-S-WAL-TU 棚・コンセント付きチェストベッド Sサイズ【Reiz レイズ 】 ホームテイスト 62890109
STL-S-WAL-TU 棚・コンセント付きチェストベッド Sサイズ【Reiz レイズ 】 ホームテイスト 62890109
STL-S-WAL-TU 棚・コンセント付きチェストベッド Sサイズ【Reiz レイズ 】 ホームテイスト 62890109
STL-S-WAL-TU 棚・コンセント付きチェストベッド Sサイズ【Reiz レイズ 】 ホームテイスト 62890109
STL-S-WAL-TU 棚・コンセント付きチェストベッド Sサイズ【Reiz レイズ 】 ホームテイスト 62890109
STL-S-WAL-TU 棚・コンセント付きチェストベッド Sサイズ【Reiz レイズ 】 ホームテイスト 62890109
STL-S-WAL-TU 棚・コンセント付きチェストベッド Sサイズ【Reiz レイズ 】 ホームテイスト 62890109
STL-S-WAL-TU 棚・コンセント付きチェストベッド Sサイズ【Reiz レイズ 】 ホームテイスト 62890109

棚・コンセント付きチェストベッド Sサイズ【Reiz レイズ 】

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台注文コード62890109品番STL-S-WAL-TU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

収納付きデザインベッド
有効活用可能な収納付きデザインベッドシングルサイズ!
タブレットも立て掛けられる宮棚・2口コンセント付き!
PVCシートには抗菌・防臭機能付き!
高級感のあるブラックオークの木目調が特徴です!

材質パーチクルボード、MDF、表面材:プリント紙化粧合板質量(kg)46.1ウォールナットサイズシングル寸法(cm)106.4×213.6×69.5
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※イメージ違い、注文間違い等お客様都合と判断される商品の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※改良のため品質に差し支えの無い程度で仕様変更がある場合がございます。
※配達場所・天候・交通状況等により、配達にお時間がかかる場合がございます。
※地域によっては配達まで時間を頂く場合がございます。
※配送業者からお客様に連絡が入ります。 納入日の打ち合わせをさせて頂きます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,546/税込5,001
北海道地方数量1につき13,182/税込14,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする