曜日別特売
SSTH-TBS ブラック トリプルビットストッカー SK11 62890458

SSTH-TBS ブラック トリプルビットストッカー SK11 62890458
SSTH-TBS ブラック トリプルビットストッカー SK11 62890458

トリプルビットストッカー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード62890458品番SSTH-TBS ブラック
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

片手で簡単出し入れ可能、メンテナンス不要でお手軽です。鍵型形状でビットの脱落防止に使用します。
丈夫で錆びにくいステンレス製です。鍵穴にビットソケット軸部を差込み、溝にそってビットソケットを下げるだけで、簡単に付け外しが出来ます。

用途ベルトに装着してビット・ソケット等を3本収納。仕様ビットソケット3本収納可能材質ステンレスブラック適合ベルト幅(mm)55以下
注意
※ご使用の際は安全に十分注意してご使用ください。
※ビットストッカ―本体に確実に取り付けられ、抜け落ちない事を確認してからご使用ください。
※ベルト幅55mm以下のベルトに通してご使用ください。
※機能上、張り出した部分やビット先端部は引っかかりやすく思わぬ事故の原因となる可能性がありますので、十分注意して作業してください。

商品説明動画

トリプルビットストッカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする