943121 筒型ヒューズ (定格0.44A/1000V、FAST) フルーク(FLUKE) 62890696

943121 筒型ヒューズ (定格0.44A/1000V、FAST) フルーク(FLUKE) 62890696
943121 筒型ヒューズ (定格0.44A/1000V、FAST) フルーク(FLUKE) 62890696

筒型ヒューズ (定格0.44A/1000V、FAST)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード62890696品番943121
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

Fast Acting DMM Fuse

適合機種FLUKE1587/175/177/179/187/189/287/289/23-3/26-3/27-2/28-2/77-3/79-3/83-3/85-3/87-3/83-5/87-5/88-5/87-4/89-4/717/787/789/863/865/867/867B/8808A/8845A/8846A(全ての製造番号が対象)・FLUKE83/85/87(65650000以上)、27(7247001以上)(一部の製造番号が対象)定格電圧(V)AC1000定格電流(A)0.44寸法(Φ×mm)10×35RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ラベルの色が違う場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする