Panasonic(パナソニック)
表示灯(リング型) 屋外型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
62890775
品番
BV8091K
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
スッキリ収まり、しっかり表示。
フラット取付・かんたん取付を選択可能。
消防法施工規則第24条8の2の二に適合。
低消費電流の実現。再用型の保護板。
屋外型は防水パッキン付となります。
用途
屋外型
材質
ボディ:ABS樹脂(オフホワイト)、カバー:AS樹脂(レッド)
質量(g)
135
消費電流(mA)
9(DC/AC24V時)
使用周囲温度(℃)
-10~+50
表示灯
リング型
結線方式
無極性
防水仕様
JIS C 0920 IPX3相当
適合電線径(Φmm)
0.9~1.2 Cu
注意
※旧型からの取替時は、ボックス(別売)側も併せて取替が必要。
※消火栓ボックス側でスタッドを立てる必要があります。
※雨線内でご使用ください。