SK11
アルミカラビナ BB3
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
色
レッド
ブラック
ゴールド
レッド
ブルー
シルバー
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62890896
品番
SAC880BB3レッド
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
アルミ製で軽量な、高強度、高品質のカラビナです。使いやすいベルトとキーリング3pcsのセットです。
用途
簡易工具つりさげ。
色
レッド
材質
アルミ二ウム
形状
オフセットD型
サイズ
8×80
ロック機能
なし
注意
※本品は簡易に工具などをつりさげるもので、登山用ではありません。
※損傷摩耗などで変形した場合には使用しないでください。
※金具、リベット、溶接部分に異常がある場合は使用しないでください。