SK11
ミニツールホルダースリム
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
色
シルバー
仕様
ナスカン&リング
注文コード
62891158
品番
シルバー TYPE-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥768
販売価格(税別)
¥
698
バスケットに入れる
この商品は
色・仕様
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
軽がる伸びる1000mmのツールホルダーです。軽い伸縮と究極の細さで手もとの自由度が違います。
用途
キーホルダー、メジャー、カッターなどの携帯用品の落下・紛失防止。
色
シルバー
材質
ウレタン
仕様
ナスカン&リング
使用荷重(kg)
0.3
自然長~伸長時(mm)
120~約1000
注意
※安全確保のため指定された重さ以上の工具及びその他の製品には使用しないでください。
※ロープを破損させる恐れがある刃物や高熱には接触させないでください。
※定期的にロープの破損の有無を確認してください。