曜日別特売
SGF-C-シルバー グラスファイバーツールフック SK11 62891377

SGF-C-シルバー グラスファイバーツールフック SK11 62891377
SGF-C-シルバー グラスファイバーツールフック SK11 62891377

グラスファイバーツールフック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード62891377品番SGF-C-シルバー
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

強化プラスチックナイロングラスファイバー素材使用のツールフックで超軽量です。強化プラスチックナイロングラスファイバーを使用しているので軽量です。

用途工具の吊り下げ。シルバー質量(g)約50使用荷重(kg)約3まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする