曜日別特売
SGF-C-ブラック グラスファイバーツールフック SK11 62891386

SGF-C-ブラック グラスファイバーツールフック SK11 62891386
SGF-C-ブラック グラスファイバーツールフック SK11 62891386

グラスファイバーツールフック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード62891386品番SGF-C-ブラック
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

強化プラスチックナイロングラスファイバー素材使用のツールフックで超軽量です。強化プラスチックナイロングラスファイバーを使用しているので軽量です。

用途工具の吊り下げ。ブラック質量(g)約50使用荷重(kg)約3まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする