曜日別特売
SATH-SC-SL-L アルミツールフック SC L SK11 62891885

SATH-SC-SL-L アルミツールフック SC L SK11 62891885
SATH-SC-SL-L アルミツールフック SC L SK11 62891885

アルミツールフック SC L

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
シルバー
内容量1個注文コード62891885品番SATH-SC-SL-L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

簡単着脱可能なアルミツールフックです。凸の爪でベルトから抜け落ちをロックします。ベルトの途中から簡単着脱できます。

用途
工具の吊り下げ。
シルバー材質アルミ仕様105×10mmカラビナ使用荷重(kg)3まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62891867
2018-03-13
用途: 安全帯の利き腕側の良く取り出したい側に使用。
建設業・工事業

可倒式ならば現在のフックサイズで良いのですが、固定式のためもう少しスリムな方が、取り回しの際移動しやすい様に思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする