RAGE HDG200は、あらゆる熱処理作業時間を大幅に短縮し、作業効率が飛躍的にアップします。例えば、1~2日かかっていた塗料の乾燥作業や熱収縮チューブによる絶縁作業・プラスチックの曲げ加工などでも吐出温度50℃~550℃とワイドレンジですので、熱処理加工が必要なあらゆる加工に便利に使用していただけます。また、デジタル・操作ボタンを一か所に集約していますので、指1本での操作が可能となっており、加工状態を見ながら作業していただけます。
新品の状態で、平面ノズルを使用しようとしたらケースから外れず、2枚合わせのノズル(しかも1箇所点付けしているだけ)が割れて使用できなくなった。