SSF-05BK ブラック セフティコードフリータイプ SK11 62892594

SSF-05BK ブラック セフティコードフリータイプ SK11 62892594
SSF-05BK ブラック セフティコードフリータイプ SK11 62892594

セフティコードフリータイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード62892594品番SSF-05BK ブラック
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,076
販売価格(税別)
978

自在に取り付けできるフリータイプです。ウレタンコードが衝撃を吸収、伸縮がスムーズで作業性も抜群です。
ナスカンが小さいのでかがんだ作業でもじゃまになりません。取付穴が小さい工具にも使用可能です。
工具の取付穴にリングを通し、コード本体をリングに通して引っ張り、取り付けます。スライド締付でどんなものでも付ける事が出来ます。

用途工具の落下防止・紛失防止。ブラック使用荷重(kg)0.5以下線径(Φmm)2自然長(mm)430最大長(mm)1260
注意
※安全確保のため、指定された重さ以上の工具及びその他の製品には使用しないでください。
※コードを破損させる恐れのある、刃物や高熱には接触させないでください。
※急激に荷重のかかる方法で、使用しないでください。
※定期的にコードの破損の有無を確認してください。
※取付穴に直接カラビナが通らないときは接続リングをご使用ください。
※使用中、ストッパーがゆるんでくる場合がありますので、その度、締めなおして工具がしっかり締まった状態で使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ツールロープの接続方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/642/
2022-09-09

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする