商品本体
リーベックス
USB-ACアダプター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62892737
品番
UA5V2A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
リーベックス(REVEX)商品専用のUSB-ACアダプターです。
REVEXブランドのUSB-AC対応機器に使用可能。
用途
【対応機種・REVEX商品】
ワイヤレスお話しインターホン(WT100シリーズ)
声でライト(SL130vo)
色
ホワイト
材質(本体)
ポリカーボネート
質量(g)
35
出力
DC5.0V 2A(2000mA)
入力
AC100~240V 50/60Hz
インターフェース
USB Type-Aポート 1口
消費電流(A)
最大0.35
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
35×22×44